エスコ
研磨リング (アルミナ)
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-851。
材質
アルミナ
高さ(mm)
30
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
9500
適合材
鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム
直径(mm)
60
内容量
1袋(5個)
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71367278
EA819GG-71
#40
14
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
翌日出荷
返品不可
71367287
EA819GG-72
#60
11.6
オープン
¥
1,110
¥
1,221
(税込)
翌日出荷
返品不可
71367296
EA819GG-73
#80
10.8
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
翌日出荷
返品不可
71367305
EA819GG-74
#150
9.6
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください