味の素 スープDELI 6種バラエティセット 各1個

味の素 スープDELI  6種バラエティセット 各1個 - 味の素

1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。味の素 スープDELI クラムチャウダー パスタ入り 37.5g×1個/味の素 スープDELI たらこクリームスープパスタ 44.2g×1個/味の素 スープDELI まるごと1個分完熟トマトのスープパスタ 40.6g×1個/味の素 スープDELI ポルチーニ香るきのこのクリームスープパスタ 42.3g×1個/味の素 スープDELI サーモンとほうれん草のクリームスープパスタ 39g×1個/味の素 スープDELI クリーミーカルボナーラ 35.2g×1個/を詰め合わせております。

用途開封後は、お早めにお召し上がりください。写真はイメージです。内容量1セット(6個)
注意
※直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71369098-
オープン
1,698
1,834(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする