エスコ
綿帆布
染糊付弱撥水加工。#11号。
材質
綿100%
幅(mm)
1100
厚さ(mm)
0.55
内容量
1個
注意
※色物は色落ちの可能性があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71367601
EA911AK-525
ブラウン
5
オープン
¥
5,820
¥
6,402
(税込)
翌日出荷
返品不可
71367610
EA911AK-526
ネイビー
5
オープン
¥
5,820
¥
6,402
(税込)
翌日出荷
返品不可
71367619
EA911AK-535
ブラウン
10
オープン
¥
12,100
¥
13,310
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください