エスコ
異径ソケット
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)
材質
黒心可鍛鋳鉄製
全長(mm)
42
最高使用圧力(MPa)
【300℃以下の蒸気・空気・ガス・油】1.0【120℃以下の静流水】2.5
適合流体
空気、ガス、油、水、蒸気
適合管
配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
内容量
1個
注意
※蒸気には黒継手を推奨します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71365720
EA469BB-2
25×15
Rc1”×Rc1/2”
オープン
¥
930
¥
1,023
(税込)
翌日出荷
返品不可
71365729
EA469BB-3
25×20
Rc1”×Rc3/4”
オープン
¥
930
¥
1,023
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材