エスコ
強力型ワイヤークリップ (ステンレス製)
落とし鍛造加工しており、SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。船舶、産業用途に適しています。
材質
SUS316
内容量
1個
注意
※剥き出しのケーブルのみに取り付け、ナットを定期的に締めなおすか、トルクをかけ直す必要があります。PVCコーディングされたケーブルには使用しないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71370489
EA638FZ-23
27
33.7
90.7
6
オープン
¥
765
¥
842
(税込)
翌日出荷
返品不可
71370498
EA638FZ-26
43.3
59.6
322
13
オープン
¥
1,570
¥
1,727
(税込)
翌日出荷
返品不可
71370507
EA638FZ-28
54
85.8
671.3
19
オープン
¥
3,930
¥
4,323
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください