強力型シャックル (NITRONIC)

強力型シャックル (NITRONIC) - エスコ強力型シャックル (NITRONIC) - エスコ強力型シャックル (NITRONIC) - エスコ強力型シャックル (NITRONIC) - エスコ強力型シャックル (NITRONIC) - エスコ強力型シャックル (NITRONIC) - エスコ
材質NITRONIC50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71370516EA638GN-6680A:19.0、B:11.9、D1:6.3、D2:7.8 L:28.7、X:40.6、Y:50.0、Z:22.3
オープン
1,870
2,057(税込)
翌日出荷
返品不可
71370525EA638GN-257257A:58.6、B:42.9、D1:25.4、D2:29 L:95.2、X:130.3、Y:168.4、Z:66.8
オープン
23,600
25,960(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする