強力型シャックル

強力型シャックル - エスコ強力型シャックル - エスコ強力型シャックル - エスコ強力型シャックル - エスコ強力型シャックル - エスコ強力型シャックル - エスコ強力型シャックル - エスコ
材質ブラケット:スチール (溶融亜鉛メッキ) ボルト:スチール (電気亜鉛メッキに粉体塗装)内容量1個
注意
※仕様に際しては使用荷重を超えないでください。
※安全規則に従って使用してください。
※使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認してください。破損がある場合は使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
ねじ径
使用荷重(t)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71370550EA638NC-125.86113M3813.557
オープン
11,500
12,650(税込)
翌日出荷
返品不可
71370559EA638ND-1414.54178M522573
オープン
24,500
26,950(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする