エスコ
強力型ボウシャックル
材質
ブラケット:スチール (溶融亜鉛メッキ) ボルト:スチール (電気亜鉛メッキに粉体塗装)
質量(kg)
1
寸法L(mm)
71
ねじ径
M22
使用荷重(t)
4.75
寸法B(mm)
32
寸法D1(mm)
19
内容量
1個
注意
※仕様に際しては使用荷重を超えないでください。
※安全規則に従って使用してください。
※使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認してください。破損がある場合は使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71370541
EA638NB-7
オープン
¥
1,820
¥
2,002
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください