エスコ
断熱フォーム用ボンド (エアロボンド)
エアロフレックスシートを強力に接着する黒色ネオプレーン系接着剤。高い耐湿性、耐候性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。すばやく強力な接着ができます。
内容量(mL)
180
耐熱温度(℃)
80
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
180mL
危険物の性状
非水溶性
塗布面積(m
2
/本)
1
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71370909
EA997ND
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください