真空二重構造で長時間保冷をキープ
耐熱性の高いSUS304ステンレス採用
ボトルクーラー、アイスペールとしても利用できます
簡易ロック仕様
お手入れしやすい口径約16cm
持ち運びしやすい大型取っ手
【SIC-6.6L】
収納目安:ペットボトル2L×1本、ペットボトル500ml×5本、350ml缶×9本収納可能
保冷効力:5.0度(6時間)
6時間後でも温度差わずか1.0度 ※JIS S2006に基づく試験結果
【SIC-5L】
収納目安:ペットボトル500ml×4本、350ml缶×8本収納可能
保冷効力:5.4度(6時間)
6時間後でも温度差わずか1.4度 ※JIS S2006に基づく試験結果