曜日別特売
SIC-6.6L(NV)+ICIP-220 真空 アイスコンテナ 氷入れ YAMAZEN(山善) 72855925

SIC-6.6L(NV)+ICIP-220 真空 アイスコンテナ 氷入れ YAMAZEN(山善) 72855925
SIC-6.6L(NV)+ICIP-220 真空 アイスコンテナ 氷入れ YAMAZEN(山善) 72855925
SIC-6.6L(NV)+ICIP-220 真空 アイスコンテナ 氷入れ YAMAZEN(山善) 72855925
SIC-6.6L(NV)+ICIP-220 真空 アイスコンテナ 氷入れ YAMAZEN(山善) 72855925
SIC-6.6L(NV)+ICIP-220 真空 アイスコンテナ 氷入れ YAMAZEN(山善) 72855925
SIC-6.6L(NV)+ICIP-220 真空 アイスコンテナ 氷入れ YAMAZEN(山善) 72855925
SIC-6.6L(NV)+ICIP-220 真空 アイスコンテナ 氷入れ YAMAZEN(山善) 72855925
SIC-6.6L(NV)+ICIP-220 真空 アイスコンテナ 氷入れ YAMAZEN(山善) 72855925
SIC-6.6L(NV)+ICIP-220 真空 アイスコンテナ 氷入れ YAMAZEN(山善) 72855925
SIC-6.6L(NV)+ICIP-220 真空 アイスコンテナ 氷入れ YAMAZEN(山善) 72855925
SIC-6.6L(NV)+ICIP-220 真空 アイスコンテナ 氷入れ YAMAZEN(山善) 72855925
SIC-6.6L(NV)+ICIP-220 真空 アイスコンテナ 氷入れ YAMAZEN(山善) 72855925
SIC-6.6L(NV)+ICIP-220 真空 アイスコンテナ 氷入れ YAMAZEN(山善) 72855925
SIC-6.6L(NV)+ICIP-220 真空 アイスコンテナ 氷入れ YAMAZEN(山善) 72855925
SIC-6.6L(NV)+ICIP-220 真空 アイスコンテナ 氷入れ YAMAZEN(山善) 72855925
SIC-6.6L(NV)+ICIP-220 真空 アイスコンテナ 氷入れ YAMAZEN(山善) 72855925
SIC-6.6L(NV)+ICIP-220 真空 アイスコンテナ 氷入れ YAMAZEN(山善) 72855925
SIC-6.6L(NV)+ICIP-220 真空 アイスコンテナ 氷入れ YAMAZEN(山善) 72855925
SIC-6.6L(NV)+ICIP-220 真空 アイスコンテナ 氷入れ YAMAZEN(山善) 72855925

真空 アイスコンテナ 氷入れ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
この商品は容量・内容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
容量(L)
6.6
注文コード
72855925
品番
SIC-6.6L(NV)+ICIP-220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

真空二重構造で長時間保冷をキープ
耐熱性の高いSUS304ステンレス採用
ボトルクーラー、アイスペールとしても利用できます
簡易ロック仕様
お手入れしやすい口径約16cm
持ち運びしやすい大型取っ手
【SIC-6.6L】
収納目安:ペットボトル2L×1本、ペットボトル500ml×5本、350ml缶×9本収納可能
保冷効力:5.0度(6時間)
6時間後でも温度差わずか1.0度 ※JIS S2006に基づく試験結果
【SIC-5L】
収納目安:ペットボトル500ml×4本、350ml缶×8本収納可能
保冷効力:5.4度(6時間)
6時間後でも温度差わずか1.4度 ※JIS S2006に基づく試験結果

用途
アウトドア・レジャー時の飲料等の保冷に。ステンレス ジャグ ボトルクーラー アイスペール 氷入れ アイスキーパー キャンパーズコレクション Campers Collection
質量(kg)
1.64
容量(L)
6.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×17×37.5-50
セット内容
本体+保冷剤
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、肩部:ステンレス鋼、ふた部分:ポリプロピレン、パッキン:シリコンゴム
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする