曜日別特売

強力ラインテープ

強力ラインテープ - エスコ強力ラインテープ - エスコ強力ラインテープ - エスコ

粘着式。剥離紙付き。耐久性、耐摩耗性、耐薬品性に優れています。強力接着剤のため、フォークリフトなどの重量車両の往来にも耐性があります。

材質ポリエステル粘着剤ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.27長さ(m)30使用温度範囲(℃)-65~65粘着力(N/25mm)27.5内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71373630EA944SJ-515030
オープン
9,610
10,571(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする