エスコ
強力型 ボウシャックル
材質
S45C
質量(g)
352
寸法L(mm)
48
使用荷重(t)
2
寸法B(mm)
21
寸法D1(mm)
13
寸法D2(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71373420
EA638NN-1
オープン
¥
3,020
¥
3,322
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください