エスコ
延長金具 (吊リボルト)
下部適合ナットサイズ:3/8"(別売)。
用途
既存の吊りボルトでは長さが足りない場合の長さ調整に使用
材質
SPHC
幅(mm)
ボルト調整:24~66
許容静荷重
196(20kgf)(N)
吊ボルト径
(W)3/8”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71373271
EA440AF-191A
オープン
¥
390
¥
429
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください