強力伸縮棒

強力伸縮棒 - エスコ強力伸縮棒 - エスコ強力伸縮棒 - エスコ強力伸縮棒 - エスコ強力伸縮棒 - エスコ

ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。パイプ先端のL字型圧着部を広くすることで、耐荷重がより強化されました。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。取付方法 1.伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。2.アダプターに伸縮棒を乗せる。3.突っ張る。4.アダプターを外し、完了!(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)。

材質ABS樹脂、EVA樹脂質量(kg)1.44径(Φmm)【アジャスター】43耐荷重(kg)【170cmの場合】45、【225cmの場合】25、【280cmの場合】10材質(ねじ部)スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1,700~2,800×75×110材質(パイプ)塩化ビニル被覆スチールパイプ内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71373149EA951FE-108
オープン
4,060
4,466(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする