曜日別特売

布用ボンド (極細ノズルタイプ)

布用ボンド (極細ノズルタイプ) - エスコ布用ボンド (極細ノズルタイプ) - エスコ布用ボンド (極細ノズルタイプ) - エスコ布用ボンド (極細ノズルタイプ) - エスコ布用ボンド (極細ノズルタイプ) - エスコ

日本製。水性形接着剤。ノズルお掃除ピン付き。接着後30分以上で仮固定、24時間で完全接着します。極細ノズルなので細かい作業におすすめです。片手で操作しやすい、ソフトブローボトルです。ボンドの量や出し方を、細かく調節できます。白色の液色は、乾いた後透明になり、目立ちにくいので作品の仕上がりがきれいです。布や皮革、ペーパークラフト、ミニチュア制作やフラワー、木やドライフラワーなどの作品にも。口金の細い溝にもスッと入るノズルなので、がま口の制作にも最適です。タック性(粘着性)がアップし、くっつきやすく、いっそう使いやすくなりました。つまみ細工のような細かい布クラフトにも、つまようじなどを使わず極細ノズルでボンドを細部に無駄なくつけられます(※パッケージの説明をよく読み、お試しの上、お使いください)。使用方法 片面につけて貼り合わせ、軽く圧着します。

用途小さい点や細いライン状の部分づけなど細かい作業に成分エチレン、酢酸ビニル樹脂56%、水44%適合紙、木、皮革 (表革を除く)、PET、ビーズ、フェルト (ウール、レーヨン)、布 (綿、麻、ウール、レーヨン、ポリウレタン、アクリル、アセテート)使用方法片面につけて貼り合わせ、軽く圧着します。使用温度範囲常温内容量(g)60硬化時間(時間)24使用条件【接着しにくいもの】合成皮革、発泡スチロール、天然ゴム、タイル、金属、ポリエステル (布、樹脂)、ポリプロピレン、ポリエチレン【接着できないもの】ナイロン、ガラス、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、塩化ビニル、陶磁器内容量1個
注意
※洗濯、クリーニングはできません。 すそ上げなどの衣類補修は避けてください。
※水に濡らすもの、屋外で使用するものへの使用は避けてください。
※シルク、貴金属など高価格品への使用は避けてください。
※防水、撥水、コーティング加工や表面加工した(布地、皮革、合成皮革)ものへの使用は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71373551EA935KH-21
オープン
830
913(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする