曜日別特売

ハンドパレットトラック(作業軽減タイプ)

ハンドパレットトラック(作業軽減タイプ) - ビシャモン

荷物を持ち上げるとき、運搬させるときに必要な力を標準と比べて約6割の力で使用できます。
標準タイプで荷物を持ち上げられない、移動させられない方に最適。

積載能力(kg)最大:1500内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フォーク長さ(mm)
フォーク外幅(mm)
フォーク高さ(mm)
全高H(mm)
フォーク内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71375328BML15S3B1:600、B2:465、B3:315A1:520最低高80~最高高2001193A2:214
185,200
179,800
197,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
71375337BML15SSB1:810、B2:675、B3:525A1:520最低高80~最高高2001193A2:214
185,200
179,800
197,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
71375346BML15SB1:980、B2:845、B3:695A1:520最低高80~最高高2001193A2:214
185,200
179,800
197,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
71375355BML15MB1:1070、B2:935、B3:785A1:520最低高80~最高高2001193A2:214
185,200
179,800
197,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
71375371BML15LB1:1150、B2:1015、B3:865A1:520最低高80~最高高2001193A2:214
185,200
179,800
197,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
71375380BML15EB1:1220、B2:1085、B3:935A1:520最低高80~最高高2001193A2:214
192,000
189,800
208,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
71375389BML15DB1:810、B2:675、B3:525A1:685最低高80~最高高2001193A2:379
185,200
179,800
197,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
71375398BML15GB1:980、B2:845、B3:695A1:685最低高80~最高高2001193A2:379
185,200
179,800
197,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
71375407BML15CB1:1070、B2:935、B3:785A1:685最低高80~最高高2001193A2:379
185,200
179,800
197,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
71375416BML15FB1:1150、B2:1015、B3:865A1:685最低高80~最高高2001193A2:379
185,200
179,800
197,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
71375425BML15LLB1:1220、B2:1085、B3:935A1:685最低高80~最高高2001193A2:379
197,200
189,800
208,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
71375441BML15L3B1:1400、B2:1265、B3:1115A1:685最低高80~最高高2001193A2:379
243,800
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
71375450BML15-60SSB1:810、B2:675、B3:525A1:600最低高80~最高高2001193A2:294
227,600
219,800
241,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
71375459BML15-60SB1:980、B2:845、B3:695A1:600最低高80~最高高2001193A2:294
227,600
219,800
241,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
71375468BML15-60MB1:1070、B2:935、B3:785A1:600最低高80~最高高2001193A2:294
227,600
219,800
241,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
71375477BML15-60LB1:1150、B2:1015、B3:865A1:600最低高80~最高高2001193A2:294
227,600
219,800
241,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
71375486BML15-60LLB1:1220、B2:1085、B3:935A1:600最低高80~最高高2001193A2:294
239,600
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
71375520BML15S3-L65B1:600、B2:465、B3:335A1:520最低高65~最高高1651178A2:214
194,600
189,800
208,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
71375529BML15SS-L65B1:810、B2:675、B3:545A1:520最低高65~最高高1651178A2:214
194,600
189,800
208,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
71375538BML15S-L65B1:980、B2:845、B3:715A1:520最低高65~最高高1651178A2:214
194,600
189,800
208,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
71375547BML15M-L65B1:1070、B2:935、B3:805A1:520最低高65~最高高1651178A2:214
194,600
189,800
208,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
71375556BML15L-L65B1:1150、B2:1015、B3:885A1:520最低高65~最高高1651178A2:214
194,600
189,800
208,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
71375565BML15E-L65B1:1220、B2:1085、B3:955A1:520最低高65~最高高1651178A2:214
201,200
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
71375581BML15D-L65B1:810、B2:675、B3:545A1:685最低高65~最高高1651178A2:379
194,600
189,800
208,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
71375590BML15G-L65B1:980、B2:845、B3:715A1:685最低高65~最高高1651178A2:379
194,600
189,800
208,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
71375599BML15C-L65B1:1070、B2:935、B3:805A1:685最低高65~最高高1651178A2:379
194,600
189,800
208,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
71375608BML15F-L65B1:1150、B2:1015、B3:885A1:685最低高65~最高高1651178A2:379
194,600
189,800
208,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
71375617BML15LL-L65B1:1220、B2:1085、B3:955A1:685最低高65~最高高1651178A2:379
206,600
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
71375626BML15L3-L65B1:1400、B2:1265、B3:1135A1:685最低高65~最高高1651178A2:379
266,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする