ビシャモン
ハンドパレットトラック(作業軽減タイプ)
荷物を持ち上げるとき、運搬させるときに必要な力を標準と比べて約6割の力で使用できます。
標準タイプで荷物を持ち上げられない、移動させられない方に最適。
内容量
1台
注意
※ボディプレートの形状が箱型形状になります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フォーク高さ(mm)
フォーク長さ(mm)
全高H(mm)
フォーク外幅(mm)
フォーク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71375495
BML15-40M
最低高80~最高高200
B1:1070、B2:945、B3:795
1193
A1:400
A2:94
¥
271,200
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
71375511
BML15-80M
最低高80~最高高200
B1:1070、B2:945、B3:795
1193
A1:800
A2:494
¥
256,200
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
71375635
BML15-40M-L65
最低高65~最高高165
B1:1070、B2:945、B3:815
1178
A1:400
A2:94
¥
280,400
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
71375651
BML15-80M-L65
最低高65~最高高165
B1:1070、B2:945、B3:815
1178
A1:800
A2:494
¥
265,800
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
71375660
BML15-80L3-L65
最低高65~最高高165
B1:1400、B2:1275、B3:1145
1178
A1:800
A2:494
¥
336,400
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
71375669
BML15-80L5-L65
最低高65~最高高165
B1:1600、B2:1475、B3:1345
1178
A1:800
A2:494
¥
336,400
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
71375678
BML15-95L6-L65
最低高65~最高高165
B1:1800、B2:1675、B3:1545
1178
A1:950
A2:644
¥
401,800
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません