ビシャモン
ハンドパレットトラック
さまざまなパレットに使用できるオールマイティータイプ
タイプ
標準
フォーク高さ(mm)
最低高80~最高高200
フォーク長さ(mm)
B1:1070、B2:935、B3:785
全高H(mm)
1193
標準ホイール
ステアリング:V、フォーク:C
内容量
1台
注意
※ボディプレートの形状が箱型形状になります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自重(kg)
フォーク長さ(mm)
フォーク外幅(mm)
フォーク高さ(mm)
フォーク内幅(mm)
積載能力(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71375249
BM15-40M
75
B1:1070、B2:935、B3:785
A1:400
最低高80~最高高200
A2:94
最大:1200
¥
240,400
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
71375258
BM15-80M
93
B1:1070、B2:935、B3:785
A1:800
最低高80~最高高200
A2:494
最大:1500
¥
225,500
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません