曜日別特売

ハンドパレットトラック ジュシパレットヨウ(ストレスフリータイプ)

ハンドパレットトラック ジュシパレットヨウ(ストレスフリータイプ) - ビシャモン

片面使用パレットにハンドパレットトラックを抜き差しする際の音や振動などによるストレスを軽減できる仕様になっています。
樹脂パレットが軽量化されてもすんなり差し込める決定版。パレットを引きずりません。

フォーク高さ(mm)最低高65~最高高165フォーク長さ(mm)B1:980、B2:845、B3:715フォーク外幅(mm)A1:600フォーク内幅(mm)A2:294内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自重(kg)
フォーク長さ(mm)
フォーク外幅(mm)
フォーク高さ(mm)
全高H(mm)
積載能力(kg)
標準ホイール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71375240BMP11S-L6564B1:980、B2:845、B3:715A1:600最低高65~最高高1651168最大:1100ステアリング:W、フォーク:D
169,100
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
71375687BMP15S-L6570B1:980、B2:845、B3:715A1:600最低高65~最高高1651178最大:1500ステアリング:V、フォーク:D
189,100
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする