曜日別特売

強力カーボン汚れ落とし

強力カーボン汚れ落とし - DAYTONA(デイトナ)強力カーボン汚れ落とし - DAYTONA(デイトナ)強力カーボン汚れ落とし - DAYTONA(デイトナ)強力カーボン汚れ落とし - DAYTONA(デイトナ)強力カーボン汚れ落とし - DAYTONA(デイトナ)強力カーボン汚れ落とし - DAYTONA(デイトナ)

プロ仕様のカーボン落し、泡状噴射。部品単体でのカーボン・スラッジ落し。
エンジンやマフラーに固着したカーボン・スラッジを溶解して除去します。
強固な汚れに対しては、1時間~6時間程度汚れに応じて放置してから洗浄することで、高い効果を発揮します。

用途泡タイプのため、塗布部分に密着してカーボンやガスケットなどに反応して溶解容量(mL)240危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量195mL危険物の性状水溶性内容量1個(240mL)
注意
※塗装面についた場合、すぐに洗い流してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7137589748478
2,000
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする