曜日別特売

エンゲツ

エンゲツ - SHIMANO(シマノ)エンゲツ - SHIMANO(シマノ)エンゲツ - SHIMANO(シマノ)エンゲツ - SHIMANO(シマノ)

際立つフォール。レベルワインド連動で鯛ラバゲームが劇的に進化。
進化を止めない鯛ラバリール・エンゲツ。マイクロモジュールギア、X-SHIPがもたらす滑らかかつ強力な巻き上げはそのままに、レベルワインド連動スプール、フォールレバーを搭載して安定したフォールを演出。堅牢さを増したアルミのHAGANEボディが大鯛との力勝負を制します。アイテムは汎用性の高い100番に加え、ドテラ鯛ラバを見据えた150番をラインナップ。幅広いフィールドと戦略に応える鯛ラバリールの誕生です。

仕様●スプール径(mm)/幅(mm):32/22●ベアリング数BB/ローラ―:2026/07/01ハンドル長さ(mm)60自重(g)220ギア比7.8最大ドラグ(kg)4糸巻き量(号-m)PE:0.8-400, 1-330, 1.5-200最大巻上長(cm/ハンドル1回転)78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71599389151HG LEFT(043054)
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする