曜日別特売

カルカッタコンクエストBFS

カルカッタコンクエストBFS - SHIMANO(シマノ)カルカッタコンクエストBFS - SHIMANO(シマノ)カルカッタコンクエストBFS - SHIMANO(シマノ)カルカッタコンクエストBFS - SHIMANO(シマノ)カルカッタコンクエストBFS - SHIMANO(シマノ)カルカッタコンクエストBFS - SHIMANO(シマノ)カルカッタコンクエストBFS - SHIMANO(シマノ)カルカッタコンクエストBFS - SHIMANO(シマノ)

高い質感と機能が呼応する、美しきベイトフィネスリール。
先鋭の機能を優美な円型ボディに凝縮したベイトフィネス専用機、カルカッタコンクエストBFSに、低慣性マグナムライトスプールⅢとNEW FTBを搭載。軽量ルアーがさらに低く水面を這うかの如く伸び、1g程度のフリップキャストにも対応可能。ブレーキユニットをスプールから排除したブレーキシステム FTBは、スプールの低慣性化にも貢献。遠心特性を活かしたマグネットブレーキで、安定しつつ伸びのあるキャスティングをもたらします。さらにブレーキユニットのストローク拡大や、Minブレーキ時の磁力を抜く磁性リングを配置し、そのブレーキ制御性能を向上しました。ギアを強固に支持するX-SHIPや、ライトラインでも安心な滑らかさを持つカーボンクロスワッシャ、アングラーの心を魅了するエキサイティングドラグサウンドなど、ベイトフィネスに必要な機能を余すことなく網羅。そして、冷間鍛造素材を高精度の切削加工で仕上げた円型ボディは、その美しさだけでなくさらなるコンパクト化を図り、パーミング性をも向上しました。最先端の機能に、優しさを湛えたカルカッタコンクエストBFS。自然の中で美しく映える円型ボディが、このリールにしかない甘美な世界観を与えてくれます。

仕様●スプール径(mm)/幅(mm):29/19●ベアリング数BB/ローラ―:2026/01/13ハンドル長さ(mm)40自重(g)195最大ドラグ(kg)3.5糸巻量(lb-m)フロロ:6-45, 8-45内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ギア比
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71599215HG LEFT(045690)7.871
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599231XG LEFT(045713)8.981
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする