曜日別特売

メタニウムDC

メタニウムDC - SHIMANO(シマノ)メタニウムDC - SHIMANO(シマノ)メタニウムDC - SHIMANO(シマノ)メタニウムDC - SHIMANO(シマノ)メタニウムDC - SHIMANO(シマノ)メタニウムDC - SHIMANO(シマノ)メタニウムDC - SHIMANO(シマノ)メタニウムDC - SHIMANO(シマノ)

漆黒のネオバーサタイル
低慣性MGLスプールⅢは、立ち上がりの軽さ、伸びのバランスが良くバーサタイル性に優れる34/19mmを採用。ブレーキは、スプールの回転変化をマイコンにより瞬時に感知してブレーキ力を調整するDCブレーキを搭載。遠投性能と対バックラッシュ性能に優れるNEWファームウェアを採用。低振動化を図るS3Dスプール、サイレントチューンにより、キャスティングパフォーマンスを最大限に発揮します。また、滑らかな巻き上げのマイクロモジュールギアをX-SHIPで強固に支持。さらに、コアソリッドボディによる高剛性化と、自重の軽量化を両立しました。質感高く深みのある黒基調に仕上げた外観は、フィールドで映え、所有感を高揚させます。

仕様●スプール径(mm)/幅(mm):34/19●ベアリング数BB/ローラ―:2026/10/01最大ドラグ(kg)5糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100, 14-90, 16-80, 20-65内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ハンドル長さ(mm)
自重(g)
ギア比
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7159927670 RIGHT(046604)421756.266
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
7159928571 LEFT(046611)421756.266
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
7159930170HG RIGHT(046628)421757.176
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
7159931071HG LEFT(046635)421757.176
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
7159931970XG RIGHT(046642)451808.186
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
7159932871XG LEFT(046659)451808.186
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする