曜日別特売

ストラディック

ストラディック - SHIMANO(シマノ)ストラディック - SHIMANO(シマノ)ストラディック - SHIMANO(シマノ)ストラディック - SHIMANO(シマノ)ストラディック - SHIMANO(シマノ)ストラディック - SHIMANO(シマノ)ストラディック - SHIMANO(シマノ)ストラディック - SHIMANO(シマノ)

Brand new standard
フラッグシップモデルの先進フィーチャーを搭載したストラディック。ギアの耐久性を大幅に向上させるインフィニティクロス。パワフルな巻き上げを実現するインフィニティドライブにより「巻き」の性能が向上。アンチツイストフィンはライントラブルを抑制し、キャスティングの安心感を高めます。ドラグワッシャーの耐久性を高めたデュラクロスが過酷な状況下でのファイトをサポートします。既存の性能を塗り替えたストラディック。シマノ・スピニングリールの新基準として、ひとつ上の世界を志すアングラーにお届けしたい1台です。

内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
自重(g)
ギア比
糸巻き量(号-m)
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
糸巻量(mm-m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71599048C2000S(045782)1855.1PE:0.6-150, 0.8-110, 1-8069ナイロン:0.14-145, 0.16-105, 0.18-80
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599057C2000SHG(045799)1856PE:0.6-150, 0.8-110, 1-8081ナイロン:0.14-145, 0.16-105, 0.18-80
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599066C2500S(045805)1855.1PE:0.6-200, 0.8-150, 1-12070ナイロン:0.16-150, 0.18-120, 0.20-95
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599075C2500SXG(045812)1856.3PE:0.6-200, 0.8-150, 1-12087ナイロン:0.16-150, 0.18-120, 0.20-95
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
715990912500SHG(045836)2205.8PE:0.6-200, 0.8-150, 1-12086ナイロン:0.16-150, 0.18-120, 0.20-95
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599100C3000XG(045867)2256.4PE:1-400, 1.5-270, 2-200、ナイロン:2.5-180, 3-150, 4-100、フロロ:2.5-160, 3-130, 4-10094ナイロン:0.25-210, 0.30-130, 0.35-100
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
715991093000MHG(045874)2455.7PE:1-190, 1.2-150, 1.5-120、ナイロン:1.5-165, 1.7-150, 2-13084ナイロン:0.25-125, 0.30-85
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
715991184000XG(045904)2756.2PE:1-490, 1.5-320, 2-240、ナイロン:3.5-170, 4-150, 5-125、フロロ:3-190, 4-145, 5-115101ナイロン:0.30-180, 0.35-130
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599127C5000XG(045911)2906.2PE:1.5-400, 2-300, 3-200、ナイロン:4-190, 5-150, 6-125、フロロ:4-170, 5-135, 6-115101ナイロン:0.35-175, 0.40-120
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600475C3000(045843)2255.1PE:1-400, 1.5-270, 2-200、ナイロン:2.5-180, 3-150, 4-100、フロロ:2.5-160, 3-130, 4-10075ナイロン:0.25-210, 0.30-130, 0.35-100
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
716004914000(045881)2755.3PE:1-490, 1.5-320, 2-240、ナイロン:3.5-170, 4-150, 5-125、フロロ:3-190, 4-145, 5-11587ナイロン:0.30-180, 0.35-130
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする