曜日別特売

カルカッタコンクエストシャローエディション

カルカッタコンクエストシャローエディション - SHIMANO(シマノ)カルカッタコンクエストシャローエディション - SHIMANO(シマノ)カルカッタコンクエストシャローエディション - SHIMANO(シマノ)

質実剛健に狙い撃つ。
質実剛健な魅力から支持を集め続けているカルカッタコンクエスト。
カルカッタコンクエストシャローエディションは、ナイロン8lb-100mキャパシティ、33/19mmMGLスプールⅢのシャロースプールを搭載。
新たに搭載されたスプールはSVSインフィニティとの相性に優れ、特に軽量ルアーでピンポイントを撃ち抜く際のフィーリングはカルカッタコンクエストの質感の高さをさらに引き出します。
インフィニティドライブとマイクロモジュールギア搭載による圧倒的な巻き上げ性能はもちろん健在。
テクニカルなバスフィッシングゲームを極める釣り人に送る1台です。

仕様●スプール径(mm)/幅(mm):33/19●ベアリング数BB/ローラ―:2026/01/13ハンドル長さ(mm)42自重(g)220ギア比7.4最大ドラグ(kg)4最大巻上長(cm/ハンドル1回転)77糸巻量(lb-m)ナイロン:8-100, 10-90, 12-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7159933731HG LEFT(046741)
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする