曜日別特売

オシアコンクエスト

オシアコンクエスト - SHIMANO(シマノ)オシアコンクエスト - SHIMANO(シマノ)オシアコンクエスト - SHIMANO(シマノ)オシアコンクエスト - SHIMANO(シマノ)オシアコンクエスト - SHIMANO(シマノ)オシアコンクエスト - SHIMANO(シマノ)オシアコンクエスト - SHIMANO(シマノ)オシアコンクエスト - SHIMANO(シマノ)

滑・強・操の進化は続く。
精密なマイクロモジュールギアと堅牢なHAGANEボディ、高耐久の内部パーツが一体となって生み出される滑らかで力強い巻き上げ。その性能をさらなる高みへと引き上げるべく、インフィニティドライブを搭載して巻きの軽さ、力強さとともに感度も向上。Xプロテクトを搭載することで防水性能・耐久性も高めました。新形状NEWフォールレバーは仕掛けの沈下速度をすばやく正確に制御。ワンウェイローラーベアリングの搭載で巻き取り方向では回転が重くならない画期的なオリジナル機構を搭載。200サイズはボディを前作よりコンパクト化し、レベルワインド連動モデルとしては初となるフリップオープン搭載でスプールへより簡単にアクセスすることが可能になりました。

糸巻き量(号-m)PE:1.0-400, 1.5-260, 2.0-200内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ハンドル長さ(mm)
自重(g)
ギア比
最大ドラグ(kg)
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71599416201PG LEFT(046277)512854.8857
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599425200HG RIGHT(046284)652956.5778
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする