SHIMANO(シマノ)
ステラSW
より強く、より堅牢の新次元へ
仕様
ベアリング数BB/ローラ―:2026/01/13
ハンドル長さ(mm)
85
ドラグ力(Kg)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
自重(g)
ギア比
最大ドラグ(kg)
糸巻き量(号-m)
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71599136
18000HG(040800)
875
5.7
28
PE:5-500, 6-400, 8-300、ナイロン:10-310, 12-240, 14-200
129
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599145
20000PG(040817)
885
4.4
28
PE:5-600, 6-500, 8-350、ナイロン:10-350, 14-240, 18-190
104
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599161
30000(040824)
975
4.4
25
PE:8-600, 10-475, 12-375、ナイロン:14-400, 18-300
131
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください