曜日別特売

エンゲツプレミアム

エンゲツプレミアム - SHIMANO(シマノ)エンゲツプレミアム - SHIMANO(シマノ)エンゲツプレミアム - SHIMANO(シマノ)エンゲツプレミアム - SHIMANO(シマノ)エンゲツプレミアム - SHIMANO(シマノ)エンゲツプレミアム - SHIMANO(シマノ)エンゲツプレミアム - SHIMANO(シマノ)

鯛ラバゲームがあらたな世界へ加速する。
鯛ラバ用ロープロカウンターリールとして人気のエンゲツプレミアム。NEWフォールレバーはワンウェイローラーベアリングの搭載で巻き取り方向では回転が重くならない画期的なオリジナル機構。操作性に優れた新形状と合わせてフォール鯛ラバをあらたな次元へと引き上げます。設定距離の倍数で3回まで音が鳴り、カウンターを見ずとも音でタナがわかる巻き上げ距離アラームや視認性を高めたカウンターの視野角により情報伝達性も向上。剛性感のあるボディはサイドプレートにCI4+を採用することで前作から大幅に軽量化。ストレスフリーのロッドワークをサポートします。

仕様●スプール径(mm)/幅(mm):32/22●ベアリング数BB/ローラ―:2026/08/02自重(g)220糸巻き量(号-m)PE:0.8-400, 1-330, 1.5-200内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ハンドル長さ(mm)
ギア比
最大ドラグ(kg)
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71599398151PG LEFT(045447)515.8658
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599407150HG RIGHT(045454)557.4574
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする