曜日別特売

スフェロスSW

スフェロスSW - SHIMANO(シマノ)スフェロスSW - SHIMANO(シマノ)スフェロスSW - SHIMANO(シマノ)スフェロスSW - SHIMANO(シマノ)スフェロスSW - SHIMANO(シマノ)

いかなる時も釣り続けるために。
IPX-8相当の防水性能を誇るXシールドをはじめ、Xプロテクト、X-SHIP、HAGANEボディなど価格帯の常識を打ち破るテクノロジーを惜しげもなく搭載し、過酷なソルトシーンに対応するスフェロスSW。インフィニティドライブ、HAGANEギア、カーボンクロスワッシャも装備し、耐久性とともにパフォーマンスがいっそう向上。
またHAGANEギア、マシンカットアルミハンドルの採用で、自重は前モデルより50~85g軽量化。近海における重要度が高い5000HG、6000HG、6000PG、8000HG、8000PGの5アイテムを網羅し、ジギングからキャスティングまで、ショア・オフショア問わず幅広いゲームに適応する。

ドラグ力(Kg)5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハンドル長さ(mm)
自重(g)
ギア比
最大ドラグ(kg)
糸巻き量(号-m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
715991705000HG(043610)654455.710PE:2-350, 3-240, 4-170、ナイロン:4-200, 5-150, 6-130
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
715991796000PG(043627)654504.610PE:2-440, 3-300, 4-210、ナイロン:4-240, 5-190, 6-160
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
715991888000PG(043641)756704.913PE:3-410, 4-300, 5-250、ナイロン:5-275, 6-230, 8-160
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする