曜日別特売

スコーピオンMD

スコーピオンMD - SHIMANO(シマノ)スコーピオンMD - SHIMANO(シマノ)スコーピオンMD - SHIMANO(シマノ)スコーピオンMD - SHIMANO(シマノ)スコーピオンMD - SHIMANO(シマノ)スコーピオンMD - SHIMANO(シマノ)スコーピオンMD - SHIMANO(シマノ)

フリースタイルでモンスターを。
フリースタイルベイトリール スコーピオンMD。立ち上がり、伸びに優れるMGLスプールⅢはナイロン20lb-100mのハイラインキャパシティを備え、最大ドラグ力は5.5-6.0kgと、フリースタイル対応スペックを備えます。ブレーキはキャストフィール、遠投性能に優れるSVSインフィニティを搭載。中型~大型ルアーまで、フリースタイルジャンルを幅広くカバーします。また、滑らかな巻き上げを実現するマイクロモジュールギア、それを強固に支持するX-SHIP、それらを覆うHAGANEボディなど、対大型魚でも安心の仕様です。

仕様●スプール径(mm)/幅(mm):35/23●ベアリング数BB/ローラ―:2026/07/01ハンドル長さ(mm)45自重(g)215糸巻量(lb-m)ナイロン:12-165, 14-145, 16-120, 20-100内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ギア比
最大ドラグ(kg)
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71599346200HG RIGHT(046895)7.4681
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599355201HG LEFT(046901)7.4681
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599371200XG(046918)8.55.593
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599380201XG(046925)8.55.593
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする