曜日別特売

EGTR XX

EGTR XX - がまかつ GamakatsuEGTR XX - がまかつ GamakatsuEGTR XX - がまかつ GamakatsuEGTR XX - がまかつ GamakatsuEGTR XX - がまかつ GamakatsuEGTR XX - がまかつ GamakatsuEGTR XX - がまかつ Gamakatsu

高感度ティップランロッド
年々、激化するティップランシーンに対応するべく、EGTR Xが更に高感度になって進化しました。メインマテリアルにTORAYCA(R)T1100Gを採用。適所に高弾性マテリアルを配し、細身・軽量のブランクに仕上げました。ティップ部にはオリジナルテーパーデザインのソリッドを搭載し、モデルごとに最適な表現力を備えます。反響感度・荷重感度性能を高める中空構造の「リザウンドグリップ」が、アオリイカの繊細なアタリを逃さずとらることに重要な役割を担っています。また、リールシートの素材には「タフライト」を使用したことで、軽量化をもたらし操作性を高めています。ベイトモデルは穂先ブレ軽減、スムーズなライン放出、糸絡み軽減、ガイド個数の最適化、ブランクの性能を最大限に発揮できるオールシングルスパイラルガイド設定です。スピニングモデルも小径化のガイドセッティングでブレを極力抑えた設定にしています。多彩なラインナップで、多種多様な状況を自在に攻略可能です。

継数(本)2内容量1個
注意
※グリップ長(mm)はグリップエンドからリールセンターまでの寸法(注:リールのメーカー・機種により多少の前後差はあります)。
※全国釣竿公正取引協議会認定第10279号
※C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※上記の釣竿にはエポキシ樹脂を使用しています。
※ソリッドタイプの先端部はアクション上、繊細なカーボンソリッド(チューブラとの継穂)を使用しております。先端の一部に荷重が集中しますと、破損の原因となります。ラインのカラミ、ケースなどの収納時、移動などの取り扱いには十分ご注意ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
グリップ長さ(mm)
仕舞(cm)
先径(mm)
標準自重(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71598357S69L+-solid(762204)スピニング3001080.7575
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71598366S510ML-solid(762211)スピニング30093.50.7568
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71598375S65ML-solid(762228)スピニング300102.50.7573
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71598391S74ML-solid(762235)スピニング3251170.7582
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71598400S69ML+-solid(762242)スピニング3251080.8577
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71598409S510M-solid(762259)スピニング30093.50.870
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71598418S65M-solid(762266)スピニング300102.50.875
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71598427S74M-solid(762273)スピニング3251170.884
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71598436S511M+-solid(762280)スピニング32595.50.972
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71598445S69M+-solid(762297)スピニング3251080.979
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71598461B65M+-solid(762303)ベイト380102.50.8584
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする