曜日別特売

ラグゼ EG S

ラグゼ EG S - がまかつ Gamakatsuラグゼ EG S - がまかつ Gamakatsuラグゼ EG S - がまかつ Gamakatsu

さまざまなアクションに対応するベーシックエギングモデル
負荷に対し素直に追従するパワー伝達に優れたブランク設計と軽量バランス設計により、優れたキャスタビリティと軽快な操作性を備えたロッドに仕上げています。

タイプスピニンググリップ長さ(mm)315継数(本)2内容量1個
注意
※グリップ長(mm)はグリップエンドからリールセンターまでの寸法(注:リールのメーカー・機種により多少の前後差はあります)。
※全国釣竿公正取引協議会認定第9902号
※C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※上記の釣竿にはエポキシ樹脂を使用しています。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕舞(cm)
先径(mm)
標準自重(g)
適合ライン(号)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71598470S77ML(794519)1201.4586PE/0.4~1
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71598479S76M(794526)1191.589PE/0.4~1.2
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71598488S76L(794502)1191.4583PE/0.4~1
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする