曜日別特売

マグネット

マグネット - Avail(アベイル)マグネット - Avail(アベイル)マグネット - Avail(アベイル)マグネット - Avail(アベイル)マグネット - Avail(アベイル)マグネット - Avail(アベイル)マグネット - Avail(アベイル)マグネット - Avail(アベイル)

Avail製Microcast Brake(マグネットブレーキ)に使われているネオジム磁石の各種サイズ単品販売です。
磁石の厚みを変えたり、個数を追加することでブレーキ力を調整することができます。
(厚くしすぎると接触によって性能が低下したり破損する可能性がありますので十分にご注意ください。)
また紛失時の予備としてもお使い下さい。
ネオジム磁石は希土類磁石の一種で、実用磁石としては最高の磁気特性を持ち強力な磁場を作り出します。
割れや欠けが少なく機械的強度にも優れています。
磁気特性が高いので、小さいサイズでも磁力が強いです。(磁石メーカーの説明より)
磁石の磁極方向を示すために、片側の面が赤くペイントされているものとペイントがされていないものがあります。
赤い面がN極になります。ペイントはこすると落とせます。

内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
直径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71599940Φ4×1mm(100018)14
189
208(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599949Φ4×2mm(100025)24
189
208(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599958Φ4×3.5mm(100049)3.54
189
208(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599967Φ4×3mm(100032)34
189
208(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599976Φ4×4mm(100056)44
189
208(税込)
7日以内出荷
返品不可
71599985Φ4×5mm(100063)54
189
208(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600001Φ5×1.5mm(100070)1.55
189
208(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600010Φ5×2.5mm(100094)2.55
189
208(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600019Φ5×2mm(100087)25
189
208(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600028Φ5×3mm(100100)35
189
208(税込)
7日以内出荷
返品不可
71600037Φ5×4mm(100117)45
189
208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする