サンエス
EXFROZEN 冷感ベスト(EF99500)
濡らして手軽に暑熱対策できるクールベスト。EFウェアと併用でさらに冷感アップ!
・高ストレッチ素材で、伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
色
11 ホワイト
サイズ
F(フリー)
胸囲(cm)
116
混率(%)
ハニカムメッシュ ポリエステル100
肩幅(cm)
45
着丈(cm)
63
内容量
1着
注意
※ご使用上の注意をよくお読みください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71631108
EF99500
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください