EXFROZEN ベスト(フローズンベスト用バッテリーセット RD9641)(ペルチェデバイス3個搭載)(EF92672)
服
最大ー20℃の冷却デバイス「ペルチェ」人気シリーズベスト最大7個取り付け可能な多孔式ウェア
・標準装備はペルチェデバイス3個(最大7個取り付け可能)
・立体構造のハニカムメッシュは通気性と肌触りの良さが特徴
・電源をONにすると冷却するペルチェデバイス搭載 静音、軽量、速冷、最大マイナス20℃と最先端の冷却機能を発揮
・アジャスターと中継バックルで楽々サイズ調節が可能
・推奨バッテリーはRD9641(ペルチェデバイス3個:バッテリー1個 ペルチェデバイス7個:バッテリー2個)
・胸ボタンスイッチで強・ゆらぎ・弱の3段階の切替が可能、ボタンを押すだけで簡単調節でき、色が変化するのでわかりやすい
・保冷剤を入れるポケットはペルチェと併用することでより冷感度がアップします
9700ペルチェデバイス
・ペルチェユニット(2個タイプ)
〇RD9641バッテリー
・5V/2Aアダプター
・PD対応アダプター
・バッテリー容量(mAh)10000
- セット内容
- RD9641 PDモバイルバッテリー
- サイズ
- F
- 胸囲(cm)
- 90~142
- 混率(%)
- ポリエステル100
- 内容量
- 1セット
注意
※バッテリーは別売りです※体調が優れない時の着用はお控えください
※ご使用上の注意をよくお読みください
※ペルチェデバイスを7個取り付ける場合は、追加で単品(RD9700)を2セットご購入ください
※ペルチェデバイス7個を仕様するときは、バッテリー(RD9641)が2個必要になります
半袖・ベスト 空調ウェア・服 の新着商品
カテゴリ


























