TANGE SEIKI
テクノグライド LN-7922 ボトムブラケット
クロモリアクスル スクエアタイプ JISテーパー
CNCアルミカップ スライドアルミシェル
用途
ボトムブラケット
種別
68-115
長さ(mm)
アクスル:115
幅(mm)
シェル:68
内容量
1個
注意
※デザインは予告なく変更される場合がございます
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71604289
T14B_B00108
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください