TANGE SEIKI
TG36J3S スレッドヘッドパーツ
ヘッドチューブ装着時に違和感のない丸みのあるハイスタックボディーがバイクを引き立てる
用途
スレッドレスヘッドセット
サイズ
1-1/8"
質量(g)
85
スタックハイト(mm)
26.6(上14.5 下12.1)
内容量
1個
注意
※デザインは予告なく変更される場合がございます
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71603930
T14H_P05502
ブルー
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
71603939
T14H_P05503
ゴールド
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
71603948
T14H_P05505
レッド
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください