TANGE SEIKI
TG32DL スレッドレスヘッドパーツ
ジェラルミンボディー、熱処理クロモリボールレース仕様
用途
スレッドレスヘッドセット
質量(g)
74
スタックハイト(mm)
24.9(上13.2 下11.7)
内容量
1個
注意
※デザインは予告なく変更される場合がございます
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71603887
T14H_P01901
ブラック
1"(ITA)
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
71603896
T14H_P01902
ブラック
1"(JIS)
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
71603905
T14H_P01903
シルバー
1"(ITA)
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください