TANGE SEIKI
MX320 スレッドヘッドパーツ
ジュラルミンアルミボディーを採用し、ベアリングは上下サイズ違いのカートリッジにより軽量且つ強靭
用途
スレッドヘッドセット
サイズ
32.7/26.4
質量(g)
102
スタックハイト(mm)
36.7(上24.7 下12.0)
内容量
1個
注意
※デザインは予告なく変更される場合がございます
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71603851
T14H_P07001
ブラック
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
71603860
T14H_P07002
ブルー
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
71603869
T14H_P07004
ゴールド
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
71603878
T14H_P07003
レッド
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください