TG36ISL インテグレーテッドヘッドパーツ

TG36ISL インテグレーテッドヘッドパーツ - TANGE SEIKI

アルミキャップセット付 A6061-T6

用途インテグレーテッドヘッドセットブラックサイズ1-1/8"質量(g)71スタックハイト(mm)15.5(上15.0 下0.5)内容量1個
注意
※デザインは予告なく変更される場合がございます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71603921T14H_P02901
4,700
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする