TANGE SEIKI
MA60C-4LN スレッドヘッドパーツ
スレッドヘッド
用途
スレッドヘッドセット
色
CP
サイズ
1"(JIS)
質量(g)
149
スタックハイト(mm)
37.4(上27.2 下10.2)
内容量
1個
注意
※デザインは予告なく変更される場合がございます
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71603835
T14H_P06701
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください