TANGE SEIKI
ハイブリッドカートリッジベアリング
通常の最大30%軽量ベアリング
従来のベアリングの軌道部以外の余分な贅肉を削ぎ落としサイズを従来のものと同一にするため軽量アルミを外輪に圧入。
用途
ベアリングリプレースパーツ
内容量
1個
注意
※デザインは予告なく変更される場合がございます
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
質量(g)
寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71603957
T14H_P04820
#1516HB/1-1/8"
1-1/8"
15
41.8×30×6.3×45D
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
71603966
T14H_P04825
#1518HB/1-1/8"
1-1/8"
16
41.8×30×8×45D
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
71603991
T14H_P04807
#1652HB/1-1/4"
1-1/4"
19
46.8×34×7×45D
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
71604000
T14H_P04821
#1718HB/1-1/2"
1-1/2"
24
51.8×40×8×45D
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
71604009
T14H_P04823
#1720HB/1-1/2"
1-1/2"
24
52×40×7×45D
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
71604018
T14H_P04822
#1728HB/1-1/2"
1-1/2"
25
52×40×8×45D
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
71604036
T14H_P04824
#1738HB/1-3/8"
1-3/8"
22
49×37×7×45D
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください