カートリッジベアリング

カートリッジベアリング - TANGE SEIKI

TANGESEIKIスタンダードベアリング
TANGESEIKIのカートリッジベアリングは内外輪珠ともにSUJ2素材を採用し、
ベアリングの接触角度を30°に設定することでヘッドパーツに必要な強い衝撃にも耐え尚且つスムーズな回転を実現している。

用途ベアリングリプレースパーツ内容量1個
注意
※デザインは予告なく変更される場合がございます
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
質量(g)
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71603975T14H_P04806#1652/1-1/4"1-1/4"2846.8×34×7×45D
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
71604027T14H_P04826#1738/1-3/8"1-3/8"2249×37×7×45D
2,100
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする