曜日別特売

空調風神服 クールフィルター半袖ブルゾン(服のみ)(KF92640)

空調風神服 クールフィルター半袖ブルゾン(服のみ)(KF92640) - サンエス空調風神服 クールフィルター半袖ブルゾン(服のみ)(KF92640) - サンエス空調風神服 クールフィルター半袖ブルゾン(服のみ)(KF92640) - サンエス空調風神服 クールフィルター半袖ブルゾン(服のみ)(KF92640) - サンエス空調風神服 クールフィルター半袖ブルゾン(服のみ)(KF92640) - サンエス空調風神服 クールフィルター半袖ブルゾン(服のみ)(KF92640) - サンエス空調風神服 クールフィルター半袖ブルゾン(服のみ)(KF92640) - サンエス

最大-9.4℃の冷風が入ってくるクールフィルターの新テクノロジー冷却ウェア
・チタン加工裏地が、直射日光の下でも衣服内湿度上昇を抑える
・背中からフルハーネスのランヤード取り出し口
・水で濡らしたフィルターを入れることで涼しい空気を取り込む
・袖口調整できるマジックテープタブ付き
・夜間でも安全性を高める黒反射テープ

混率(%)ミニオックスフォード(裏チタン加工)ポリエステル100内容量1着
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
※Sはユニセックスサイズ
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71625368KF926403ネイビーM1224724
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625377KF926403ネイビーL1264925
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625386KF926403ネイビーLL1305126
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625395KF926403ネイビー3L1385327
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625411KF926403ネイビー4L1465528
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625420KF926403ネイビー5L1545728
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625429KF926406シルバーM1224724
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625438KF926406シルバーL1264925
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625447KF926406シルバーLL1305126
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625456KF926406シルバー3L1385327
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625465KF926406シルバー4L1465528
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625481KF926406シルバー5L1545728
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625490KF926409ブラックM1224724
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625499KF926409ブラックL1264925
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625508KF926409ブラックLL1305126
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625517KF926409ブラック3L1385327
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625526KF926409ブラック4L1465528
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625535KF926409ブラック5L1545728
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする