曜日別特売

空調風神服 クールフィルター+半袖ブルゾンセット(KF92640S)

空調風神服 クールフィルター+半袖ブルゾンセット(KF92640S) - サンエス空調風神服 クールフィルター+半袖ブルゾンセット(KF92640S) - サンエス空調風神服 クールフィルター+半袖ブルゾンセット(KF92640S) - サンエス空調風神服 クールフィルター+半袖ブルゾンセット(KF92640S) - サンエス空調風神服 クールフィルター+半袖ブルゾンセット(KF92640S) - サンエス空調風神服 クールフィルター+半袖ブルゾンセット(KF92640S) - サンエス空調風神服 クールフィルター+半袖ブルゾンセット(KF92640S) - サンエス空調風神服 クールフィルター+半袖ブルゾンセット(KF92640S) - サンエス

最大-9.4℃の冷風が入ってくるクールフィルターの新テクノロジー冷却ウェア
・チタン加工裏地が、直射日光の下でも衣服内湿度上昇を抑える
・背中からフルハーネスのランヤード取り出し口
・水で濡らしたフィルターを入れることで涼しい空気を取り込む
・袖口調整できるマジックテープタブ付き
・夜間でも安全性を高める黒反射テープ

付属品クールフィルター混率(%)ミニオックスフォード(裏チタン加工)ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
※Sはユニセックスサイズ
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71625910KF92640S3ネイビーM1224724
12,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625919KF92640S3ネイビーL1264925
12,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625928KF92640S3ネイビーLL1305126
12,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625937KF92640S3ネイビー3L1385327
12,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625946KF92640S3ネイビー4L1465528
12,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625955KF92640S3ネイビー5L1545728
12,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625971KF92640S6シルバーM1224724
12,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625980KF92640S6シルバーL1264925
12,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625989KF92640S6シルバーLL1305126
12,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
71625998KF92640S6シルバー3L1385327
12,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626007KF92640S6シルバー4L1465528
12,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626016KF92640S6シルバー5L1545728
12,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626025KF92640S9ブラックM1224724
12,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626041KF92640S9ブラックL1264925
12,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626050KF92640S9ブラックLL1305126
12,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626059KF92640S9ブラック3L1385327
12,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626068KF92640S9ブラック4L1465528
12,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626077KF92640S9ブラック5L1545728
12,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする