曜日別特売

空調風神服 半袖ブルゾン(服のみ)(KF92650)

空調風神服 半袖ブルゾン(服のみ)(KF92650) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(服のみ)(KF92650) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(服のみ)(KF92650) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(服のみ)(KF92650) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(服のみ)(KF92650) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(服のみ)(KF92650) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(服のみ)(KF92650) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(服のみ)(KF92650) - サンエス

アクティブに動けるストレッチ素材を使用したエコシリーズ
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉せず、外気が取り込める脇部分にファン取付
・ペンの収納に便利な専用ポケット左袖付
・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
・スマートフォンなどが入る、右胸のファスナーポケット
・JIS T 8118適合商品(日本産業規格”JIS’’によって標準化された「静電気帯電防止作業服」)

混率(%)バンジーテックエコ ポリエステル65・綿35内容量1着
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71626585KF926503ネイビーS1124423
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626601KF926503ネイビーM1164624
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626610KF926503ネイビーL1204825
4,500
4,498
4,948(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
71626619KF926503ネイビーLL1245026
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626628KF926503ネイビー3L1325227
4,500
4,498
4,948(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
71626637KF926503ネイビー4L1405428
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626646KF926503ネイビー5L1485628
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626655KF926503ネイビー6L1565828
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626671KF926504ブルーS1124423
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626680KF926504ブルーM1164624
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626689KF926504ブルーL1204825
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626698KF926504ブルーLL1245026
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626707KF926504ブルー3L1325227
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626716KF926504ブルー4L1405428
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626725KF926504ブルー5L1485628
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626741KF926504ブルー6L1565828
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626750KF926506シルバーS1124423
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626759KF926506シルバーM1164624
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626768KF926506シルバーL1204825
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626777KF926506シルバーLL1245026
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626786KF926506シルバー3L1325227
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626795KF926506シルバー4L1405428
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626811KF926506シルバー5L1485628
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626820KF926506シルバー6L1565828
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626829KF9265069チャコールS1124423
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626838KF9265069チャコールM1164624
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626847KF9265069チャコールL1204825
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626856KF9265069チャコールLL1245026
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626865KF9265069チャコール3L1325227
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626881KF9265069チャコール4L1405428
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626890KF9265069チャコール5L1485628
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626899KF9265069チャコール6L1565828
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする