空調風神服 フルハーネス用エコ半袖ブルゾン(服のみ)(KF92650G)

空調風神服 フルハーネス用エコ半袖ブルゾン(服のみ)(KF92650G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用エコ半袖ブルゾン(服のみ)(KF92650G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用エコ半袖ブルゾン(服のみ)(KF92650G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用エコ半袖ブルゾン(服のみ)(KF92650G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用エコ半袖ブルゾン(服のみ)(KF92650G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用エコ半袖ブルゾン(服のみ)(KF92650G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用エコ半袖ブルゾン(服のみ)(KF92650G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用エコ半袖ブルゾン(服のみ)(KF92650G) - サンエス

アクティブに動けるストレッチ素材を使用したエコシリーズ
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉せず、外気が取り込める脇部分にファン取付
・ペンの収納に便利な専用ポケット左袖付
・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
・スマートフォンなどが入る、右胸のファスナーポケット
・JIS T 8118適合商品(日本産業規格”JIS’’によって標準化された「静電気帯電防止作業服」)

仕様フルハーネス対応混率(%)バンジーテックエコ ポリエステル65・綿35内容量1着
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71627547KF92650G3ネイビーS442364
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627556KF92650G3ネイビーM462466
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627565KF92650G3ネイビーL482568
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627581KF92650G3ネイビーLL502670
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627590KF92650G3ネイビー3L522772
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627599KF92650G3ネイビー4L542872
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627608KF92650G3ネイビー5L562872
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627617KF92650G3ネイビー6L582872
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627626KF92650G4ブルーS442364
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627635KF92650G4ブルーM462466
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627651KF92650G4ブルーL482568
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627660KF92650G4ブルーLL502670
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627669KF92650G4ブルー3L522772
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627678KF92650G4ブルー4L542872
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627687KF92650G4ブルー5L562872
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627696KF92650G4ブルー6L582872
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627705KF92650G6シルバーS442364
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627721KF92650G6シルバーM462466
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627730KF92650G6シルバーL482568
5,500
5,498
6,048(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
71627739KF92650G6シルバーLL502670
5,500
5,498
6,048(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
71627748KF92650G6シルバー3L522772
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627757KF92650G6シルバー4L542872
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627766KF92650G6シルバー5L562872
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627775KF92650G6シルバー6L582872
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627791KF92650G69チャコールS442364
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627800KF92650G69チャコールM462466
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627809KF92650G69チャコールL482568
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627818KF92650G69チャコールLL502670
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627827KF92650G69チャコール3L522772
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627836KF92650G69チャコール4L542872
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627845KF92650G69チャコール5L562872
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627861KF92650G69チャコール6L582872
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする