空調風神服 ベスト(服のみ)(KF92652)

空調風神服 ベスト(服のみ)(KF92652) - サンエス空調風神服 ベスト(服のみ)(KF92652) - サンエス空調風神服 ベスト(服のみ)(KF92652) - サンエス空調風神服 ベスト(服のみ)(KF92652) - サンエス空調風神服 ベスト(服のみ)(KF92652) - サンエス空調風神服 ベスト(服のみ)(KF92652) - サンエス空調風神服 ベスト(服のみ)(KF92652) - サンエス

アクティブに動けるストレッチ素材を使用したエコシリーズ
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉せず、外気が取り込める脇部分にファン取付
・ペンの収納に便利な専用ポケット左袖付
・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
・スマートフォンなどが入る、右胸のファスナーポケット
・JIS T 8118適合商品(日本産業規格”JIS’’によって標準化された「静電気帯電防止作業服」)

混率(%)バンジーテックエコ ポリエステル65・綿35内容量1着
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71626908KF926523ネイビーS1124264
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626917KF926523ネイビーM1164466
4,300
4,298
4,728(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
71626926KF926523ネイビーL1204668
4,300
4,298
4,728(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
71626935KF926523ネイビーLL1244870
4,300
4,298
4,728(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
71626951KF926523ネイビー3L1325072
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626960KF926523ネイビー4L1405272
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626969KF926523ネイビー5L1485472
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626978KF926523ネイビー6L1565672
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626987KF926524ブルーS1124264
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
71626996KF926524ブルーM1164466
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627005KF926524ブルーL1204668
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627021KF926524ブルーLL1244870
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627030KF926524ブルー3L1325072
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627039KF926524ブルー4L1405272
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627048KF926524ブルー5L1485472
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627057KF926524ブルー6L1565672
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627066KF926526シルバーS1124264
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627075KF926526シルバーM1164466
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627091KF926526シルバーL1204668
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627100KF926526シルバーLL1244870
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627109KF926526シルバー3L1325072
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627118KF926526シルバー4L1405272
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627127KF926526シルバー5L1485472
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627136KF926526シルバー6L1565672
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627145KF9265269チャコールS1124264
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627161KF9265269チャコールM1164466
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627170KF9265269チャコールL1204668
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627179KF9265269チャコールLL1244870
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627188KF9265269チャコール3L1325072
4,300
4,298
4,728(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
71627197KF9265269チャコール4L1405272
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627206KF9265269チャコール5L1485472
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
71627215KF9265269チャコール6L1565672
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする