曜日別特売

EXFROZEN ハイブリッドクール ショートスリーブジャケット(服のみ) (EF92690N)

EXFROZEN ハイブリッドクール ショートスリーブジャケット(服のみ) (EF92690N) - サンエスEXFROZEN ハイブリッドクール ショートスリーブジャケット(服のみ) (EF92690N) - サンエスEXFROZEN ハイブリッドクール ショートスリーブジャケット(服のみ) (EF92690N) - サンエスEXFROZEN ハイブリッドクール ショートスリーブジャケット(服のみ) (EF92690N) - サンエスEXFROZEN ハイブリッドクール ショートスリーブジャケット(服のみ) (EF92690N) - サンエスEXFROZEN ハイブリッドクール ショートスリーブジャケット(服のみ) (EF92690N) - サンエスEXFROZEN ハイブリッドクール ショートスリーブジャケット(服のみ) (EF92690N) - サンエスEXFROZEN ハイブリッドクール ショートスリーブジャケット(服のみ) (EF92690N) - サンエス

ペルチェ×ファンの”W効果”で、速攻冷却&長時間キープ。猛暑対策の決定版、ハイブリッドクールウェア
・首にダイレクトにペルチェがあたり、冷却効果を感じて頂けます
・胸にコントローラーを配置し、ファン・ペルチェそれぞれを操作できます
・日々の洗濯時にファン部分の付け外しが容易なイージーセット仕様を採用しています
・ウェア内のケーブルをスッキリまとめることができます
・ポケット内のモノが落ちにくい仕様です
・襟はクリーンメル(R)メッシュで、嫌なニオイ対策ができます

混率(%)デュスポ ポリエステル100(裏チタン加工)内容量1着
注意
※ファン・バッテリー・ペルチェデバイスは別売りです
※Sはユニセックスサイズ
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71630049EF92690N3ネイビーS1084523
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630058EF92690N3ネイビーM1124724
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630067EF92690N3ネイビーL1164925
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630076EF92690N3ネイビーLL1205126
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630085EF92690N3ネイビー3L1285327
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630101EF92690N3ネイビー4L1365528
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630110EF92690N3ネイビー5L1445728
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630119EF92690N6シルバーS1084523
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630128EF92690N6シルバーM1124724
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630137EF92690N6シルバーL1164925
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630146EF92690N6シルバーLL1205126
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630155EF92690N6シルバー3L1285327
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630171EF92690N6シルバー4L1365528
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630180EF92690N6シルバー5L1445728
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630189EF92690N7グリーンS1084523
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630198EF92690N7グリーンM1124724
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630207EF92690N7グリーンL1164925
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630216EF92690N7グリーンLL1205126
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630225EF92690N7グリーン3L1285327
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630241EF92690N7グリーン4L1365528
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630250EF92690N7グリーン5L1445728
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630259EF92690N11モノトーンS1084523
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630268EF92690N11モノトーンM1124724
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630277EF92690N11モノトーンL1164925
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630286EF92690N11モノトーンLL1205126
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630295EF92690N11モノトーン3L1285327
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630311EF92690N11モノトーン4L1365528
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630320EF92690N11モノトーン5L1445728
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630329EF92690N89アイアングレーS1084523
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630338EF92690N89アイアングレーM1124724
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630347EF92690N89アイアングレーL1164925
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630356EF92690N89アイアングレーLL1205126
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630365EF92690N89アイアングレー3L1285327
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630381EF92690N89アイアングレー4L1365528
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
71630390EF92690N89アイアングレー5L1445728
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする